Motion
KT323820C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 38 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08942914
N° MFRKT323820C3
Prix26.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 38 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08942914
N° MFRKT323820C3
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
Prix26.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    69.45 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    24800 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT323820C3 présente un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 38 mm, une largeur hors tout de 20 mm et un poids de 69.45 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles exigeantes, aux machines de construction et aux systèmes rotatifs à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT323820C3
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    40300 N

Aperçu

Description du fabricant
KT323820C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon