Motion
KT324532C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 32 mm
N° D’ARTICLE MI08942919
N° MFRKT324532C3
Prix61.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 32 mm
N° D’ARTICLE MI08942919
N° MFRKT324532C3
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
Prix61.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Poids
    240.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    58500 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT324532C3 présente un diamètre d'alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur totale de 32 mm et un poids de 240.30 lb, ce qui le rend idéal pour les grands ensembles rotatifs, les machines lourdes et les applications minières.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT324532C3
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    73000 N

Aperçu

Description du fabricant
KT324532C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté