Motion
KT354218C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI08942922
N° MFRKT354218C3
Prix23.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI08942922
N° MFRKT354218C3
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
Prix23.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    78.26 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    26000 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT354218C3 présente un diamètre d'alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur hors tout de 18 mm et un poids de 78.26 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes d'engrenages exigeants, les opérations minières et la transmission de puissance industrielle.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT354218C3
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    39500 N

Aperçu

Description du fabricant
KT354218C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté