Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre38 mm
- Extérieur Diamètre46 mm
- Global Largeur17 mm
- Poids67.24 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique23800 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT384417C3 présente un diamètre d’alésage de 38 mm, un diamètre extérieur de 46 mm, une largeur totale de 17 mm et un poids de 67.24 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes d’engrenages industriels, aux machines de construction et aux équipements rotatifs.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT384417C3
- Rpm max.13000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique40400 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure