Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre50 mm
- Global Largeur34 mm
- Poids0.19 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique51100 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT404834C3 est doté d’un diamètre d’alésage de 40 mm, d’un diamètre extérieur de 50 mm, d’une largeur hors tout de 34 mm et d’un poids de 0.19 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements par engrenages, aux transmissions industrielles et aux machines de construction.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT404834C3
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique89600 N
Aperçu
Description du fabricant
KT404834C3 UTILISATION GÉNÉRALE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure