Motion
KT424717C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 42 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI08942937
N° MFRKT424717C3
Prix33.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 42 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI08942937
N° MFRKT424717C3
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
Prix33.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    42 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    22500 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT424717C3 présente un diamètre d'alésage de 42 mm, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur totale de 17 mm et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles compactes et les applications automobiles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT424717C3
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    44200 N

Aperçu

Description du fabricant
KT424717C3 UTILISATION GÉNÉRALE

You May Also Like

Les clients ont également acheté