Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Extérieur Diamètre55 mm
- Global Largeur27 mm
- Poids0.20 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique50300 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT455527C3 présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur totale de 27 mm et un poids de 0.20 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements de construction et les systèmes de transmission de puissance industrielle.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT455527C3
- Rpm max.11000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique78200 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure