Motion
KT556020C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08942949
N° MFRKT556020C3
Prix33.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08942949
N° MFRKT556020C3
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
Prix33.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    28600 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT556020C3 présente un diamètre d'alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 60 mm, une largeur hors tout de 20 mm et un poids de 0.09 lb, ce qui le rend idéal pour les entraînements industriels compacts et les applications de transmission de puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT556020C3
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    66000 N

Aperçu

Description du fabricant
KT556020C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté