Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Extérieur Diamètre63 mm
- Global Largeur15 mm
- Poids0.12 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique29400 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT556315C3 présente un diamètre d'alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 63 mm, une largeur totale de 15 mm et un poids de 0.12 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes automobiles et aux équipements industriels.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT556315C3
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique48700 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure