Motion
KT586320C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 58 mm, diamètre extérieur de 63 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08942953
N° MFRKT586320C3
Prix39.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 58 mm, diamètre extérieur de 63 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08942953
N° MFRKT586320C3
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
Prix39.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    58 mm
  • Extérieur Diamètre  
    63 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    29300 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT586320C3 présente un diamètre d'alésage de 58 mm, un diamètre extérieur de 63 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.10 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles et les équipements rotatifs.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT586320C3
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    69400 N

Aperçu

Description du fabricant
KT586320C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté