Motion
KT606520C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 65 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08942955
N° MFRKT606520C3
Prix46.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 65 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08942955
N° MFRKT606520C3
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
Prix46.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    29700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT606520C3 présente un diamètre d’alésage de 60 mm, un diamètre extérieur de 65 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.10 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements industriels et aux systèmes automobiles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT606520C3
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    71100 N

Aperçu

Description du fabricant
KT606520C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté