Motion
KT698NC3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 98 mm, largeur de 8 mm
N° D’ARTICLE MI08942965
N° MFRKT698NC3
Prix20.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 98 mm, largeur de 8 mm
N° D’ARTICLE MI08942965
N° MFRKT698NC3
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
Prix20.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    98 mm
  • Global Largeur  
    8 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    2700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT698NC3 présente un diamètre d'alésage de 6 mm, un diamètre extérieur de 98 mm et une largeur totale de 8 mm, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles spécialisées nécessitant des configurations dimensionnelles uniques.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT698NC3
  • Rpm max.
    75000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    2320 N

Aperçu

Description du fabricant
KT698NC3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté