Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Extérieur Diamètre88 mm
- Global Largeur30 mm
- Poids0.33 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique65000 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT808830C3 présente un diamètre d’alésage de 80 mm, un diamètre extérieur de 88 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 0.33 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles à forte charge et les systèmes rotatifs.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT808830C3
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique153000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure