Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur12 mm
- Longueur totale22 mm
- Arbre Diamètre5 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier à haute teneur en carbone
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureScellé
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique90.8/104 N
- Capacité de charge90.8/104 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4549557066290
- SérieLME
- Capacité de charge statique219/310 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure