Motion
LRT8090301
Anneau intérieur - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 90 mm, acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI08943073
N° MFRLRT8090301
Prix121.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 90 mm, acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI08943073
N° MFRLRT8090301
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
Prix121.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT8090301 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 80 mm, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur totale de 30 mm, conçue pour fournir une surface de canalisation durcie dans les applications industrielles.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT8090301 MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté