Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre37 mm
- Global Largeur16 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique19400 N
- Description longueLe roulement à aiguilles NAF203716 avec cage séparable est doté d’un diamètre d’alésage de 20 mm, d’un diamètre extérieur de 37 mm, d’une largeur totale de 16 mm et d’une conception ouverte, ce qui le rend adapté aux systèmes d’engrenages industriels compacts et aux ensembles rotatifs nécessitant une facilité d’entretien.
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 120 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieNAF
- Capacité de charge statique24500 N
Aperçu
- Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
- Acier à haute teneur en carbone
- Anneau intérieur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure