Motion
NAF254017
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 17 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943132
N° MFRNAF254017
Prix74.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 17 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943132
N° MFRNAF254017
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
Prix74.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    17 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    18700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NAF254017 avec cage séparable présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur totale de 17 mm et une conception ouverte, ce qui le rend idéal pour les applications automobiles et industrielles légères.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NAF
  • Capacité de charge statique
    31100 N

Aperçu

Description du fabricant
NAF254017 AVEC CAGE ET ROULEAUX - AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté