Motion
NAF659530
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943142
N° MFRNAF659530
Prix283.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943142
N° MFRNAF659530
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
Prix283.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    63100 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NAF659530 avec cage séparable présente un diamètre d'alésage de 65 mm, un diamètre extérieur de 95 mm, une largeur totale de 30 mm et une conception ouverte, ce qui le rend adapté aux grands systèmes d'engrenages industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NAF
  • Capacité de charge statique
    144000 N

Aperçu

Description du fabricant
NAF659530 AVEC CAGE ET ROULEAUX - AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté