Motion
NAF7010030
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943143
N° MFRNAF7010030
Prix359.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943143
N° MFRNAF7010030
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
Prix359.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    65000 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NAF7010030 avec cage séparable présente un diamètre d’alésage de 70 mm, un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur totale de 30 mm et une conception ouverte, ce qui le rend idéal pour les équipements rotatifs à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NAF
  • Capacité de charge statique
    153000 N

Aperçu

Description du fabricant
NAF7010030 AVEC CAGE ET ROULEAUX - AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté