Motion
NAF8511530
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943147
N° MFRNAF8511530
Prix453.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943147
N° MFRNAF8511530
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
Prix453.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    70900 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NAF8511530 avec cage séparable est doté d’un diamètre d’alésage de 85 mm, d’un diamètre extérieur de 115 mm, d’une largeur totale de 30 mm et d’une conception ouverte, ce qui le rend idéal pour les assemblages rotatifs à haute capacité.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NAF
  • Capacité de charge statique
    182000 N

Aperçu

Description du fabricant
NAF8511530 AVEC CAGE ET ROULEAUX - AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté