Motion
NAFW203732
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 32 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943155
N° MFRNAFW203732
Prix131.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 32 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943155
N° MFRNAFW203732
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
Prix131.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    32 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    33200 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NAFW203732 avec cage séparable présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur totale de 32 mm et une conception ouverte, ce qui le rend adapté aux machines tournantes exigeantes.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NAFW
  • Capacité de charge statique
    49000 N

Aperçu

Description du fabricant
NAFW203732 AVEC CAGE ET ROULEAUX - AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté