Motion
NURT151R
Rouleau à fourche 42 mm de diamètre, alésage 15 mm, largeur de rouleau 18 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943304
N° MFRNURT151R
Prix172.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche 42 mm de diamètre, alésage 15 mm, largeur de rouleau 18 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943304
N° MFRNURT151R
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
Prix172.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    42 mm
  • Rouleau Largeur  
    18 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    23 400 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557046681
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    27300 N

Aperçu

Description du fabricant
NURT151R MÉTRIQUE - ROULEAU CYLINDRIQUE
  • Suiveur de rouleau cylindrique, métrique, Complément complet, Acier chromé à haute teneur en carbone, Trou d’huile, Ouvert, sécable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté