Motion
TA1817Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 25 mm, largeur de 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943519
N° MFRTA1817Z
Prix31.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 25 mm, largeur de 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943519
N° MFRTA1817Z
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
Prix31.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    25 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    11900 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TA1817Z offre un diamètre d’alésage de 18 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 25 mm, une largeur totale de 17 mm et un poids de 0.05 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes à charge modérée.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA1817Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    16900 N

Aperçu

Description du fabricant
TA1817Z MÉTRIQUE - ROBUSTE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté