Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Extérieur Diamètre55 mm
- Global Largeur25 mm
- Poids0.22 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique39400 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles TA4525Z avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur totale de 25 mm et un poids de 0.22 lb, ce qui le rend idéal pour les boîtes d’engrenages à usage intensif, les systèmes agricoles et les entraînements industriels.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTA4525Z
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTA
- Capacité de charge statique75600 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure