Motion
TAF202816OG
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943560
N° MFRTAF202816OG
Prix41.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943560
N° MFRTAF202816OG
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
Prix41.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    13900 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné TAF202816OG présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur totale de 16 mm et une fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux systèmes mécaniques légers.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    18800 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
MÉTRIQUE TAF202816OG - SANS ANNEAU INTÉRIEUR
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Les clients ont également acheté