Motion
TAFI425730
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 42 mm, diamètre extérieur de 57 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943588
N° MFRTAFI425730
Prix131.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 42 mm, diamètre extérieur de 57 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943588
N° MFRTAFI425730
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
Prix131.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    42 mm
  • Extérieur Diamètre  
    57 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    45200 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné TAFI425730 présente un diamètre d’alésage de 42 mm, un diamètre extérieur de 57 mm, une largeur totale de 30 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour les équipements lourds.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAFI
  • Capacité de charge statique
    99100 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAFI425730 MÉTRIQUE - AVEC ANNEAU INTÉRIEUR
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté