Motion
TAFI51516
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 5 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 16 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943591
N° MFRTAFI51516
Prix44.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 5 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 16 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943591
N° MFRTAFI51516
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
Prix44.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    15 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    7080 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné TAFI51516 est doté d’un diamètre d’alésage de 5 mm, d’un diamètre extérieur de 15 mm, d’une largeur totale de 16 mm et d’une fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour une utilisation industrielle légère.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAFI
  • Capacité de charge statique
    7220 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAFI51516 MÉTRIQUE - AVEC ANNEAU INTÉRIEUR
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté