Motion
TLA1612ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943622
N° MFRTLA1612ZOH
Prix14.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943622
N° MFRTLA1612ZOH
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
Prix14.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    7670 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA1612ZOH avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages mécaniques compacts et les composants de transmission.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA1612ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    10200 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA1612ZOH MÉTRIQUE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Avec trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté