Motion
TLA1616UU
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 16 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 16 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI08943623
N° MFRTLA1616UU
Prix20.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 16 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 16 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI08943623
N° MFRTLA1616UU
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
Prix20.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Double étanchéité
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    7670 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA1616UU avec un type de fermeture à double joint et un type de coupelle étiré à bout ouvert a un diamètre d’alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur totale de 16 mm et pèse 0.03 lb, ce qui le rend approprié pour les applications automobiles scellées, les moteurs électriques et les entraînements industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA1616UU
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    10200 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA1616UU MÉTRIQUE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Scellé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté