Motion
TLA2220UU
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 22 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 20 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI08943637
N° MFRTLA2220UU
Prix27.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 22 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 20 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI08943637
N° MFRTLA2220UU
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
Prix27.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Double étanchéité
  • Anneau intérieur compatible
    IRT 1720-2
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    11700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA2220UU avec un type de fermeture à double joint et un type de godet étiré à bout ouvert offre un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur totale de 20 mm et pèse 0.06 lb, ce qui le rend approprié pour les transmissions automobiles scellées, les boîtes de vitesses industrielles et les équipements lourds.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA2220UU
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    19300 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA2220UU MÉTRIQUE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Scellé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté