Motion
TLA4020ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943658
N° MFRTLA4020ZOH
Prix25.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943658
N° MFRTLA4020ZOH
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
Prix25.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    22100 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA4020ZOH avec fermeture ouverte offre un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.11 lb, ce qui le rend adapté aux machines de construction, aux systèmes automobiles et aux applications à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA4020ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    48200 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA4020ZOH MÉTRIQUE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Avec trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté