Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.3750 po
- Taille du tableau de bord6
- Taille de l’extrémité 10.3750 po
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre du tuyau0.3750 po
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Diamètre intérieur3/8 po, 9.50 mm
- Taille SAE-6
- Taille0.3750 po
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.1 lb
Détails
- Détails supplémentairesEncoche dans l’écrou pour l’identification SAE, 2 barbrures
- ApplicationFlexible Lok-On (à pression)
- RevêtementPlacage
- CouleurJaune
- Série de tuyaux compatiblesLok-On
- ConfigurationCoude 90 °
- Nom abrégé de la connexion 1Pousser
- Nom abrégé de la connexion 2JIC, SAE
- Type de connexionPivot femelle 37° JIC/45° SAE
- Style de fin 1Pivot femelle 37° JIC/45° SAE
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementPlacage
- Famille de raccordsJIC 37deg Flare, SAE 45deg Flare
- Forme d’ajustementCoude 90°
- Type de raccordÉlargissement JIC 37
- À utiliser avecFlexible Lok-On (à pression)
- Numéro de catalogue du fabricant2890610CSAE
- Compatibilité du fabricantDixon
- MatérielAcier
- Angle d’accouplement37/45 °
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Pression de fonctionnement maximale350 psi
- Pression de service maximale350 PSI, 24.13 bars
- Plage de température de fonctionnement-40 à 150 °F
- PlacagePlacage
- Sexe portuaireFemme
- Types de produitsCoude
- Type de joint37 °JIC Flare x 45 °SAE Flare
- Angle assis37/45 °
- Normes respectéesSAE, JIC
- StyleCoude 90 °
- ÉmerillonÉmerillon
- Norme de filetagePousser
- Type de filPivot femelle 37 °JIC/45 °SAE
- TypeRaccord pivotant femelle JIC
- Pression de service350 psi