Motion
MT2859534
Burr - Double Cut, 1/8 in Head Diameter, 1/8 in Shank Diameter, 9/16 in Length of Cut, 3 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI08952540
N° MFRMT2859534
Prix15.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Burr - Double Cut, 1/8 in Head Diameter, 1/8 in Shank Diameter, 9/16 in Length of Cut, 3 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI08952540
N° MFRMT2859534
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
Prix15.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/8 po
  • Longueur de la coupe
    9/16 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    5970
  • Forme
    Cylindrique
  • Numéro de transaction
    SA-43L3

Aperçu

Description du fabricant
59534 5970 BURR SA-43L3 D/C 1/8