Motion
21852-3757

GARLOCK KLOZURE
21852-3757

Oil Seal - Solid, 18.250 in Shaft Dia., 19.750 in OD, 0.687 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08955861
N° MFR21852-3757
Prix5,545.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21852-3757

Oil Seal - Solid, 18.250 in Shaft Dia., 19.750 in OD, 0.687 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08955861
N° MFR21852-3757
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
Prix5,545.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    19.750 po
  • Largeur totale
    0.687 po
  • Diamètre de l’arbre
    18.250 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
64X3757 MILL-DROIT V CRS 18.250"ID