Motion
24600-1850

GARLOCK KLOZURE
24600-1850

Oil Seal - Solid, 5.118 in Shaft Dia., 6.299 in OD, 0.512 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958157
N° MFR24600-1850
Prix130.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24600-1850

Oil Seal - Solid, 5.118 in Shaft Dia., 6.299 in OD, 0.512 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958157
N° MFR24600-1850
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
Prix130.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.299 po
  • Largeur totale
    0.512 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.118 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744948993
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint solide haute performance, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X1850 MILL-DROIT N 5.118" D.I. 6.299" D.E.