Motion
24702-4042

GARLOCK KLOZURE
24702-4042

Oil Seal - Solid, 11.417 in Shaft Dia., 12.992 in OD, 0.630 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08960208
N° MFR24702-4042
Prix3,687.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24702-4042

Oil Seal - Solid, 11.417 in Shaft Dia., 12.992 in OD, 0.630 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08960208
N° MFR24702-4042
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
Prix3,687.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    12.992 po
  • Largeur totale
    0.630 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.417 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744950279
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X4042 MILL-DROIT V CRS 11.417"ID