Motion
24715-6584

GARLOCK KLOZURE
24715-6584

Oil Seal - Solid, 24.803 in Shaft Dia., 26.378 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962417
N° MFR24715-6584
Prix3,728.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24715-6584

Oil Seal - Solid, 24.803 in Shaft Dia., 26.378 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962417
N° MFR24715-6584
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
Prix3,728.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    26.378 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    24.803 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744615819
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X6584 MILL-RIGHT ES CRS 24.803"ID