Motion
PA0063
Membrane ONE-UP® - 12.750 po DE, bride/boulon, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI08976427
N° MFRPA0063
Prix1,874.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Membrane ONE-UP® - 12.750 po DE, bride/boulon, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI08976427
N° MFRPA0063
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
Prix1,874.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    11.800 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.500 po
  • Diamètre du trou central
    0.600 po
  • Diamètre extérieur
    12.750 po

Détails

  • Matériau côté air
    Néoprène
  • Code d’harmonisation
    8413919520
  • Numéro CUP du fabricant
    NUL
  • Matériel
    PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Nombre de trous
    8
  • Type de scellement
    Bride/boulon
  • Forme
    Ronde
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS
  • Applications typiques
    Usage industriel seulement (ne pas utiliser dans les opérations de fabrication, de transformation ou d’emballage d’aliments, de médicaments, de cosmétiques ou de dispositifs médicaux)
  • CUP_NON
    191074212212

Aperçu

Description du fabricant
UN-UP(R) NÉOPRÈNE / RÉSISTANT AUX ABRASIFS
  • Conception monopièce
  • Contient une feuille GORE PTFE liée à un endos en caoutchouc renforcé
  • Construction côtelée brevetée
  • Résistant aux produits chimiques inertes et à la température
  • Plus grande durée de vie flexible
  • Disponible pour la plupart des marques de pompes et de tailles
  • Longue durée pour réduire les temps d’arrêt et les coûts d’inventaire
  • Fonctionne avec la plupart des produits chimiques
  • Réduction des coûts d’entretien et d’exploitation