Motion
56351
Ruban de tirage en fibre de verre avec tête en spirale d’acier, 100-Foot
N° D’ARTICLE MI08991183
N° MFR56351
Prix269.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban de tirage en fibre de verre avec tête en spirale d’acier, 100-Foot
N° D’ARTICLE MI08991183
N° MFR56351
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
Prix269.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boîtier
    13 po
  • Longueur du ruban
    100 pi
  • Largeur du ruban
    3/16 po
  • Poids
    3.44 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Polypropylène
  • Matériau du ruban
    Fibre de verre

Aperçu

Description du fabricant
POISSON NAVIGATEUR EN FIBRE DE VERRE DE 56351 100 PI
  • Le ruban de tirage en fibre de verre S-Glass robuste offre une meilleure puissance de poussée et une longue durée de vie tout en maintenant son extérieur à faible friction et sa maniabilité
  • La conception du boîtier réduit l’effort de paiement et la friction en optimisant l’angle de paiement du ruban; la géométrie antidérapante améliore la puissance de l’enroulement et réduit la fixation
  • La poignée à positions multiples vous donne une prise ferme et stable lorsque vous tirez ou enroulez le ruban
  • Le guide en spirale en acier durable de 7-Inch aide à pousser à travers un conduit encombré
  • Fabriqué aux États-Unis avec des composants mondiaux
  • Des marques gravées au laser descendantes par incréments 1-Foot (0.3 m) vous permettent de mesurer plus précisément les longueurs de conduit et la quantité de ruban restant à payer
  • Le boîtier et la poignée en polypropylène offrent une résistance élevée aux chocs