Motion
40408-1232
Joint de compression - Style : CARBAE 108, 0.500 en taille, matériau en fibre de carbone, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI08992923
N° MFR40408-1232
Prix321.36 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : CARBAE 108, 0.500 en taille, matériau en fibre de carbone, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI08992923
N° MFR40408-1232
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
Prix321.36 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2 lb

Détails

  • Construction
    Tresse en treillis
  • Section transversale
    0.500 po
  • Type de lubrification
    Dispersion de graphite
  • Numéro CUP du fabricant
    717744935061
  • Matériel
    Fibre de carbone
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    4000 pi/min
  • Température maximale de vapeur
    1200 °F
  • Pression maximale rotative
    500 psi
  • Vanne de pression maximale
    2500 psi
  • Température maximale ATM
    850 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    pH 0-14 (sauf les oxydants puissants)
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    CARBONE 108
  • CUP_NON
    717744935061

Aperçu

Description du fabricant
CARBAE 108 GRAPHITE ET FIBRE DE CARBONE PTFE
  • Le CARBAE 108 est fabriqué à partir de fibres de qualité aérospatiale en fil de carbone de haute pureté (test de carbone à 95 %), imprégnées de dispersion PTFE-Graphite sur les fils individuels ainsi que sur la tresse finie
  • Fournit un faible coefficient de friction et une conductivité thermique élevée, de sorte que votre procédé fonctionne à une température plus froide et que l’emballage dure plus longtemps
  • Excellent rapport coût/utilisation
  • Compatible avec une grande variété de produits chimiques
  • Facile à installer et à retirer
  • Peut être utilisé comme bagues d'extrémité avec bagues GRAPH-LOCK pour une étanchéité efficace des vannes