Motion
BTA704TLS

Bostitch
BTA704TLS

1/4 po Staples Heavy Duty 1,500 pc T50
N° D’ARTICLE MI09009781
N° MFRBTA704TLS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bostitch
BTA704TLS

1/4 po Staples Heavy Duty 1,500 pc T50
N° D’ARTICLE MI09009781
N° MFRBTA704TLS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la patte de l’agrafe
    1/4 po
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Comp.
    convient aux séries Stanley® TR110, TR150, TR150HL, TR250, TRE550, TRE650 , PHT150, PHT250 PHT350 et Arrow® T-50®
  • Quantité du colis
    1500
  • Matériau de l’agrafe
    Acier inoxydable
  • Type d’agrafe
    Service intensif
  • Utilisation des agrafes
    Finition

Aperçu

Description du fabricant
BTA704TLS 1/4 HDSTAPLES1,500
  • Pour les travaux d’agrafage intensifs comme l’isolation, le tapis sous la pose et la toiture semblait lourd
  • L’emballage à code de couleur facilite la sélection de la taille et du produit
  • Robuste avec une largeur de couronne étroite de 27/64-in