Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/4 po
- Longueur totale1.1250 po
- Taille1-1/8 po
- Taille du support1-1/8 po
Détails
- Revêtement de finitionArgent
- MatérielAcier au chrome vanadium
- Ensemble ou IndividuelIndividuel
- Pointes de support6
- Type de douilleProfond
- CUP_NON076174751338
Aperçu
- Bagues de beauté moletées pour aider à réduire le glissement des mains
- Acier au vanadium chromé de première qualité pour une résistance et une durabilité accrues
- 6 points
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire