Motion
DWMT75238OSP DWMT RCW 15/16IN SAE

DEWALT
DWMT75238OSP DWMT RCW 15/16IN SAE

Clé mixte à cliquet 15/16 po SAE
N° D’ARTICLE MI09010766
N° MFRDWMT75238OSP DWMT RCW 15/16IN SAE
Prix39.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWMT75238OSP DWMT RCW 15/16IN SAE

Clé mixte à cliquet 15/16 po SAE
N° D’ARTICLE MI09010766
N° MFRDWMT75238OSP DWMT RCW 15/16IN SAE
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
Prix39.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    Standard
  • Angle de tête
    15°, 13 °
  • Taille
    15/16 po
  • Identification de la taille estampillée
    Oui

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Code couleur
    Non
  • Forgé par gouttes
    Non
  • Type de tête
    Rigide (non flexible)
  • Matériel
    Métal
  • Cliquet
    Oui
  • CUP_NON
    076174752380
  • Style de clé
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
DWMT75238OSP DWMT RCW 15/16IN SAE
  • 72 dents offrent un élan d’arc de 5 degrés
  • Chrome poli
  • Le motif de repère estampillé sur le crochet de la clé offre des points de prise supplémentaires
  • Garantie à vie complète
  • Les marquages estampés offrent une visibilité permanente pour éviter l’usure au fil du temps.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté