Motion
DWMT70776 3/8 CLIQUET D’AIR-

DEWALT
DWMT70776 3/8 AIR RATCHET-

Clé à cliquet pneumatique à prise de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI09011683
N° MFRDWMT70776 3/8 AIR RATCHET-
Prix173.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWMT70776 3/8 AIR RATCHET-

Clé à cliquet pneumatique à prise de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI09011683
N° MFRDWMT70776 3/8 AIR RATCHET-
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
Prix173.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée d’air
    0.25 po
  • Taille de tuyau recommandée
    0.25 po
  • Poids de l’outil
    2.6 lb

Détails

  • Débit d’air
    3.5 psi
  • Boîtier inclus
    Non
  • Revêtement de finition
    Jaune/Noir
  • Type de poignée
    En ligne
  • Matériel
    Plastique
  • Rpm max.
    180.0
  • Couple maximal
    65.0 pi-lb
  • Source d’alimentation
    Pneumatique
  • Pression recommandée
    30.0 psi
  • CUP_NON
    076174707762
  • Vitesse variable
    Non
  • Garantie
    Garantie de remboursement de 90 jours/contrat de service gratuit d’un an/garantie limitée de 3 ans

Aperçu

Description du fabricant
DWMT70776 3/8 CLIQUET D’AIR-
  • Poignée ergonomique avec prise coussinée en caoutchouc pour plus de confort
  • Le couple maximal de 65 pi-lb aide à libérer les boulons tenaces
  • La gâchette à commande tactile permet à l’utilisateur d’appliquer la quantité de puissance nécessaire

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté