Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe maximal1 po
- Diamètre de coupe min.0,5 po
- Taille1/2 po, 3/4 po et 1 po en oz
Détails
- CouleurBlanc
- Conception du coupe-câbleStyle à pince en C
- MatérielAluminium moulé
- Déblocage rapideOui
- CliquetNon
- AlésoirNon
- Lame remplaçableNon
- GarantieGarantie à vie limitée
Aperçu
- MOINS DE BRÛLURE. PLUS DE COUPES; Géométrie de lame optimisée de l’acier résistant aux chocs
- CONCEPTION COMPACTE POUR LES TACHES RIGIDES; le corps en fonte d’aluminium rainuré antidérapant n’a besoin que d’un dégagement de 1/2 po pour couper
- AUCUNE ROUILLE; les rouleaux en acier inoxydable protègent le couteau contre la corrosion