Motion
FAISCEAU DE TRQ 2955N WR 0-80IN/LB 1/4DR

Gearwrench
2955N WR TRQ BEAM 0-80IN/LB 1/4DR

Clé dynamométrique pour poutre d’entraînement de 1/4 po 0 à 80 po/lb, gradation de 2.5 po/lb, OAL 11 po, tête fixe
N° D’ARTICLE MI09018465
N° MFR2955N WR TRQ BEAM 0-80IN/LB 1/4DR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
2955N WR TRQ BEAM 0-80IN/LB 1/4DR

Clé dynamométrique pour poutre d’entraînement de 1/4 po 0 à 80 po/lb, gradation de 2.5 po/lb, OAL 11 po, tête fixe
N° D’ARTICLE MI09018465
N° MFR2955N WR TRQ BEAM 0-80IN/LB 1/4DR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4
  • Diplôme
    2.5 po-lb, 0.250 N m
  • Longueur totale
    11.2500 po

Détails

  • Style de tête
    Fixe
  • Couple maximal
    80.0 po-lb, 7.000 N m
  • Couple minimum
    0.00 pi-lb
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé dynamométrique
  • Type
    Poutre

Aperçu

Description du fabricant
FAISCEAU DE TRQ 2955N WR 0-80IN/LB 1/4DR