Motion
DISQUE À LAMELLES 7100178023 3M  769F  05904, T27, 4 1/2 PO X 7/8 PO, 60+ YF-WT

3M
7100178023 3M FLAP DISC 769F 05904, T27, 4 1/2 IN X 7/8 IN, 60+ YF-WT

Disque à lamelles 3M™ 769F - Type 27, diamètre du disque de 4-1/2 po, trou central de 7/8 po, grain 60 , 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI09018763
N° MFR7100178023 3M FLAP DISC 769F 05904, T27, 4 1/2 IN X 7/8 IN, 60+ YF-WT
Prix7.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100178023 3M FLAP DISC 769F 05904, T27, 4 1/2 IN X 7/8 IN, 60+ YF-WT

Disque à lamelles 3M™ 769F - Type 27, diamètre du disque de 4-1/2 po, trou central de 7/8 po, grain 60 , 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI09018763
N° MFR7100178023 3M FLAP DISC 769F 05904, T27, 4 1/2 IN X 7/8 IN, 60+ YF-WT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids du dossier
    Poids YF
  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Poids
    0.205 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, tristesse, préparation de surface
  • Matériau de support
    Polyester
  • Type de liaison
    Résine
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Matériel du formulaire
    Enduit
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    Célibataire
  • Numéro de stock du fabricant
    60440351371
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060059043
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Vitesse maximale
    80 mi/gal
  • Type de minéraux
    Céramique de forme précise
  • Série
    769F
  • Forme
    Plat
  • Substrat
    Aluminium, acier au carbone, acier inoxydable
  • CUP_NON
    00638060059043

Aperçu

Description du fabricant
7100178023 3M DISQUE À RABAT 769F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une performance et une polyvalence élevées et durables à un prix avantageux
  • Contient du grain en forme de précision 3M , qui coupe plus rapidement et dure plus longtemps que le grain abrasif conventionnel
  • Capacité éprouvée à surpasser les disques à lamelles traditionnels en alumine et zircone
  • Les lambeaux individuels se décomposent, exposant les minéraux frais pour offrir un taux de coupe constant pour la durée de vie du disque
  • Idéal pour une utilisation sur l’acier au carbone, l’acier inoxydable et d’autres alliages sensibles à la chaleur
  • Couvre une vaste gamme d’applications, du meulage de soudure et du biseautage à la préparation de surface