Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1-1/4
- Longueur de la poignée8 po
- Poids de la tête1 lb, 16 oz
- Plage de poids de la tête1 - 2.9 lb
- Longueur totale12-3/4 po
Détails
- Type de marteauSoufflage mort de pépin à boule
- Matériau de la poignéeAcier avec poignée
- Matériau de la têteAcier forgé