Motion
69-533G HMR MORT BLO STD TÊTE 30 OZ

Gearwrench
69-533G HMR DEAD BLO STD 30 OZ HEAD

MARTEAU À PERCUSSION 42OZ URÉTHANE
N° D’ARTICLE MI09019143
N° MFR69-533G HMR DEAD BLO STD 30 OZ HEAD
Prix110.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
69-533G HMR DEAD BLO STD 30 OZ HEAD

MARTEAU À PERCUSSION 42OZ URÉTHANE
N° D’ARTICLE MI09019143
N° MFR69-533G HMR DEAD BLO STD 30 OZ HEAD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix110.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.25 po, 2-1/4 po
  • Plage de diamètres de face
    1" - 2.9"
  • Poids de la tête
    2.8100 lb, 45 oz
  • Plage de poids de la tête
    1 - 2.9 lb
  • Longueur totale
    14-3/8 po
  • Plage de longueur globale
    14" - 20.9"

Détails

  • Matériau de la poignée
    Uréthane
  • Matériau de la tête
    Uréthane
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Marteau à souffler mort

Aperçu

Description du fabricant
69-533G HMR MORT BLO STD TÊTE 30 OZ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon