Motion
TÊTE MINCE 69-541G HMR DEAD BLO 10 OZ

Gearwrench
69-541G HMR DEAD BLO SLIM 10 OZ HEAD

URÉTHANE 14OZ PROFILÉ DEAD BLOW HAMMER
N° D’ARTICLE MI09019144
N° MFR69-541G HMR DEAD BLO SLIM 10 OZ HEAD
Prix77.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
69-541G HMR DEAD BLO SLIM 10 OZ HEAD

URÉTHANE 14OZ PROFILÉ DEAD BLOW HAMMER
N° D’ARTICLE MI09019144
N° MFR69-541G HMR DEAD BLO SLIM 10 OZ HEAD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix77.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    1.25 po, 1-1/4 po
  • Plage de diamètres de face
    1" - 2.9"
  • Poids de la tête
    1-1/8 lb, 18 oz
  • Plage de poids de la tête
    1 - 2.9 lb
  • Longueur totale
    10-5/8 po
  • Plage de longueur globale
    9" - 13.9"

Détails

  • Matériau de la poignée
    Uréthane
  • Matériau de la tête
    Uréthane
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Marteau à souffler mort

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE MINCE 69-541G HMR DEAD BLO 10 OZ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon